イチゴの土

イチゴの土 - あかぎ園芸

イチゴの甘さを促進する元肥とステビアを配合した培養土。

適合作物イチゴ仕様PH調整済・肥料入り容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)38×28×5内容量1袋(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24773062
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする