フルーツガーデンの土

フルーツガーデンの土 - あかぎ園芸
(4件のレビュー)

赤玉土をベースに軽石・堆肥・ピートモス・パーライトを配合。
甘い果物を育てる肥料入り。
サクランボ・桃・柿等などの果樹全般向きの培養土。

適合作物フルーツガーデン仕様厳選素材・肥料入り容量(L)20寸法(縦×横×高さH)(cm)57×39×10
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247731141袋(20L)
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
特別運賃
286685191セット(20L×2袋)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 鉢植え庭木用
その他業種

非常に軽くて大きな鉢を移動する時にも安全に運べる。

対象商品 : 24773114
2020-03-26
用途: 果実の木を植えるため
その他業種

果実を植えるための土を探していました。とてもよさそうな土があり、購入いたしました。土がたっぷり入っているため、とても重いので、送って頂いたので、大変、助かりました。

対象商品 : 24773114
2018-04-19
用途: 果樹苗の植え付けに
医療・福祉・介護関連業

一番しっかり説明書きがあり、安心したので購入しました。
植えたばかりなのでまだ実感はありませんが。

対象商品 : 24773114
2017-07-12
用途: 果樹に使用
齋藤室内装飾建設業・工事業

果樹の用土は色々と検討し、試してきましたが、価格は少々高いか゛やはりこれが一番と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする