セントポーリアの土

セントポーリアの土 - あかぎ園芸セントポーリアの土 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

軽量・清潔・保水性に富んだ、セントポーリア・室内園芸向きの培養土。

適合作物セントポーリア仕様室内でも安心・軽い素材容量(L)4寸法(縦×横×高さH)(cm)37×26×5内容量1袋(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24773272
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-26
用途: セントポーリアの植え替えに

カラカラに乾いているので、植え付けの前によく湿らす必要がある。 弾いてしまってなかなか吸水しない

1が参考にしています
対象商品 : 24773272
2020-06-11
用途: セントポーリア植え替え
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターでなかなか売っていないのと、お値段もお安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする