ゼラニウムの土

ゼラニウムの土 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

ゼラニウム専用配合でそのまま使える、保水性・通気性に富んだ培養土。

適合作物ゼラニウム仕様厳選素材・肥料入り容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6内容量1袋(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24773297
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 植え付け

ゼラニウムの植え付け用に購入。問題なく使用でき品質、価格とも満足できる商品です。

対象商品 : 24773297
2023-07-14
用途: ゼラニウムに
その他業種

小さなゼラニウム3.5号には多過ぎだったが
夏になり5号鉢には成長したので
余りを次の植え替えに使用して
大きく育ててみようと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする