あかぎ園芸
草花・球根の土
草花・球根の栽培に幅広く使えるオールマイティな培養土。
用途
チューリップ・ユリ・水仙・ヒヤシンス・クロッカス等の球根に最適。
適合作物
球根(チューリップ、ユリ、水仙、ヒヤシンス、クロッカス)
仕様
天然素材・肥料入り
容量(L)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
48×34×8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24773306
‐
1袋(10L)
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
特別運賃
28668634
‐
1セット(10L×4袋)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。