曜日別特売

球根の土

球根の土 - あかぎ園芸球根の土 - あかぎ園芸球根の土 - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

草花・球根の栽培に幅広く使えるオールマイティな培養土。

用途チューリップ・ユリ・水仙・ヒヤシンス・クロッカス等の球根に最適。適合作物球根(チューリップ、ユリ、水仙、ヒヤシンス、クロッカス)仕様天然素材・肥料入り
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247733241袋(5L)537×28×6
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
247733331袋(14L)1453×37×9
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
247733421袋(25L)2562×42×11
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24773342
2018-12-18
用途: カサブランカの球根を植えました

天然素材・肥料入りなので来年の花を観るのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする