曜日別特売

シクラメンの土

シクラメンの土 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

ゼオライト・活性炭・元肥入りガーデニングシクラメン専用土。

適合作物シクラメン仕様天然素材・肥料入り容量(L)14寸法(縦×横×高さH)(cm)52×35×8
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247734121袋(14L)
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
特別運賃
286685551セット(14L×2袋)
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24773412
2022-01-30
用途: シクラメン植替え
その他業種

水はけの良い土じゃないと、シクラメンの球根がだめになってしまうので、一般的な花と野菜の土よりてきしています。植替えの時期ではないのですが、元気がなくなった株の土をかえるのに購入させていただきました。
植替えて、シクラメンは元気に、なりました。

対象商品 : 24773412
2018-12-31
用途: シクラメンの植え替え
自動車・二輪車・自転車関連業

鉢は大きい方がきれいに咲くという事で 植え替え用に購入しました 量も十分あり 肥料も多く入っているようで よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする