曜日別特売

東洋らん・えびねの土

東洋らん・えびねの土 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

硬質鹿沼土小粒・硬質赤玉土小粒・桐性砂小粒等をブレンドした高級粒状培養土。
洋らん・山野草・高山植物等水はけの良さを好む植物の鉢植えに最適。

適合作物東洋らん・えびね仕様粉なし製法・乾燥良品容量(L)12寸法(縦×横×高さH)(cm)50×33×10
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286686861セット(12L×3袋)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
247734821袋(12L)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-30
用途: 山野草、室内観葉植物、サボテン

硬質赤玉と硬質鹿沼が使われているので、とてとしっかりした用土で、各用土を買って自分で配合するのには量が多くお金がかかると感じる人には最適です。
(モノタロウさんではお高いですが、他のサイトではかなり安いので)
メーカーのサイトにある配合と、実際は少し違う感じがします。
ビーナスライトは入っておらず軽石の小粒が入っている感じがします。
軽石の方が水やり時に上に浮いてこないので、私はビーナスライトより使いやすいです。

対象商品 : 28668686
2024-04-17
用途: 植え替え
その他業種

注文から発送荷受け異常なし今後も宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする