化成肥料(ラミネート袋)

化成肥料(ラミネート袋) - あかぎ園芸化成肥料(ラミネート袋) - あかぎ園芸
(1件のレビュー)
仕様まきやすいタイプ粒状容量(g)400寸法(縦×横×高さH)(cm)22×17×2内容量1袋(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24773552
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24773552
2024-07-06
用途: ベランダの植物用
教育・研究機関

コンパクトな袋に入っていてとても扱い易いです。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする