曜日別特売

高度化成肥料14-14-14

高度化成肥料14-14-14 - あかぎ園芸高度化成肥料14-14-14 - あかぎ園芸高度化成肥料14-14-14 - あかぎ園芸高度化成肥料14-14-14 - あかぎ園芸
(6件のレビュー)

チッソ・リン酸・カリが14・14・14と高く、バランスのとれた、即効性の高度化成肥料。
高成分なので使いすぎに注意。

仕様まきやすいタイプ粒状
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247736131袋(5kg)542×32×6
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
247736221袋(10kg)1050×35×7
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
247736381袋(20kg)2065×45×10
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2477363873973567-‐ DHC 高度化成肥料 14-14-14 あかぎ園芸 73973567DHC 高度化成肥料 14-14-14あかぎ園芸1袋(20kg)
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: ブルーベリーの苗の栄養補給
エイサス株式会社サービス業

ブルーベリーの肥料散布を数度したら花芽の数が増え葉も生き生きとなりました

2025-09-16
用途: 冬野菜元肥え
その他業種

大根白菜に使用してます
収穫はこれからですが期待してます

対象商品 : 24773622
2020-06-06
用途: 野菜畑用
その他業種

栄養状態の良くない畑なので
成分が多い肥料が良いのかなと使用してみました。効果の程は北海道なのでまだ
先の事でしょうか?

対象商品 : 24773613
2019-03-31
用途: 園芸用
飲食業

土の再生に使用しています。
使用後の土に腐葉土や堆肥と、この肥料を混ぜ、水をかけて寝かせてから使用しています。
高成分なので、肥料焼けに気を付ける必要がありますが、少量で済むので扱いやすい。

対象商品 : 24773613
2018-06-12
用途: 薔薇の植え替え用
サービス業

直ぐ効くので、薔薇の植え替え時、有機肥料の上に載せてます
トマトは量が多すぎて、肥料焼けしてしまいました。
量に気を付ければいい。 普通の肥料を何回も買うのが面倒だし、これが便利

対象商品 : 24773613
2018-05-26
用途: 農地の果樹や庭の樹木に散布する。
農・林・水産業

10年以上前より通年使用している。散布しやすく肥料あたりもない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする