あかぎ園芸
高度化成肥料野菜専用14-10-12
(1件のレビュー)
チッソ・リン酸・カリが14・10・12と高く、即効性の高度化成肥料。
微量要素入りの野菜専用肥料。
適合作物
野菜
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24773647
‐
1袋(10kg)
10
50×35×7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
24773656
‐
1袋(20kg)
20
66×44×9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください