配合肥料(ラミネート袋)

配合肥料(ラミネート袋) - あかぎ園芸配合肥料(ラミネート袋) - あかぎ園芸
タイプ粒・粉ミックス仕様有機入り肥料容量(g)400寸法(縦×横×高さH)(cm)22×17×3内容量1袋(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24773665400
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする