あかぎ園芸
配合肥料
有機質を配合した植物に優しい肥料です。
野菜・草花・花木全般に使え、元肥にも追肥にも使えます。
適合作物
野菜・草花・花木
仕様
有機入り肥料
タイプ
粒・粉ミックス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24773674
‐
1袋(1kg)
1
25×20×3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
24773683
‐
1袋(3kg)
3
33×27×5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください