曜日別特売

油かす

油かす - あかぎ園芸油かす - あかぎ園芸油かす - あかぎ園芸油かす - あかぎ園芸油かす - あかぎ園芸油かす - あかぎ園芸油かす - あかぎ園芸油かす - あかぎ園芸
(3件のレビュー)
仕様有機の肥料タイプ粉末
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247737441袋(800g)24×20×3
オープン
299
329(税込)
当日出荷
247737531袋(2.5kg)33×27×6
オープン
729
802(税込)
当日出荷
247737621袋(5kg)49×33×8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
247737781袋(10kg)58×40×10
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 追い肥
その他業種

柿の木の追い肥に購入しました。
化成肥料とあわせて追い肥しました。

2025-04-26
用途: 野菜の栽培他
やつやま友の会その他業種

自然の有機肥料で安心できます。元肥として利用しています。遅効性で長持ちの肥料として期待しています。

対象商品 : 24773753
2022-05-18
用途: ぼかし肥の材料

品質が安定していて、安心して何度もリピ買いしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする