固型醗酵油かす

固型醗酵油かす - あかぎ園芸固型醗酵油かす - あかぎ園芸固型醗酵油かす - あかぎ園芸固型醗酵油かす - あかぎ園芸固型醗酵油かす - あかぎ園芸固型醗酵油かす - あかぎ園芸固型醗酵油かす - あかぎ園芸固型醗酵油かす - あかぎ園芸
(4件のレビュー)

油粕に骨粉など配合し水で練り上げた後、粒状にして醗酵させた肥料。
土の表面に置くだけで水やりと共に肥料分が溶け出し、手軽な肥料。

タイプ粒状仕様有機入り肥料・熟成良品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24773805大粒1袋(600g)23×20×4
オープン
359
395(税込)
当日出荷
24773814中粒1袋(600g)23×20×4
オープン
359
395(税込)
当日出荷
24773823小粒1袋(600g)23×20×4
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
247738481袋(5kg)50×37×8
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
247738321袋(2kg)36×28×5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24773805
2025-06-27
用途: 植物を庭で植える時に使っております。
IFAプリザーブドフラワーサンタキアラその他業種

非常に良い企画だと思いました。本当にありがとうございました。

対象商品 : 24773823
2022-04-06
用途: 垣根の椿への肥料として
卸売・小売業

粒状なので根の周りを掘る手間が省けてとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 24773805
2022-03-14
用途: 花木の根元に埋め込みました
その他業種

少量の方が使い勝手が良いので、こちらを購入しました。本格的に園芸するので色々楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 24773805
2019-04-08
用途: 植物の育成、成長促進等の管理に常用。
教育・研究機関

適度なアプリケーションと冬場を含み年間を通した水遣りで、植木の成長を倍速させることが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする