曜日別特売

骨粉入り油かす

骨粉入り油かす - あかぎ園芸骨粉入り油かす - あかぎ園芸
(5件のレビュー)

チッソ成分の多い純正菜種粕と、リン酸成分の多い焼成骨粉をブレンドにした、バランスの良い有機質100%配合肥料。

仕様有機入り肥料タイプ寸法(縦×横×高さH)(cm)39×28×6内容量1袋(3kg)
注意
※粒が入ることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24773857
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: 園芸用

花がたくさん咲くことを期待して購入してみました。
肥料もずいぶん値段が上がってしまったので色々探してコスパ良いこの商品にたどり着きました。

対象商品 : 24773857
2024-05-17
用途: 家庭菜園に使用
サービス業

趣味の家庭菜園で作っている野菜に使用のため購入しましたが、バラの肥料代わりに、あかぎ園芸の「骨粉入り油かす」と鶏糞の「つぶつぶ有機野菜の肥料」をバラの土に混ぜ込みました。5月中旬にバラの方が先に花が咲き、花の色が去年より濃くて鮮やかな色合いとなりビックリしています。

対象商品 : 24773857
2024-04-30
用途: 他の肥料に合わせやすい肥料
サービス業

野菜の栽培用に購入しましたが、先に春の草花の肥料として使っています。通常の花の肥料に「骨粉入り油粕」を少し混ぜて与えていますが、花の生育がいつもよりだいぶ良い感じです。

対象商品 : 24773857
2021-05-07
用途: 家庭菜園・庭木
教育・研究機関

家庭菜園全般に使用しますが、特に、みかん・レモンの追肥として使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24773857
2018-04-05
用途: 庭、特にバラの木に使用
株式会社上尾製凾

花の色が、気になり、リン酸肥料を探しておりました。
土とまぜやすく、使い勝手が良かったです。
花色が、よくなるとよいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする