曜日別特売

骨粉入り油かす

骨粉入り油かす - あかぎ園芸骨粉入り油かす - あかぎ園芸骨粉入り油かす - あかぎ園芸骨粉入り油かす - あかぎ園芸骨粉入り油かす - あかぎ園芸骨粉入り油かす - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

チッソ成分の多い純正菜種粕と、リン酸成分の多い焼成骨粉をブレンドにした、バランスの良い有機質100%配合肥料。

仕様有機入り肥料タイプ粒・粉ミックス
注意
※直送商品について個人への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247738661袋(5kg)47×31×6
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
247738751袋(10kg)58×40×9
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
247738841袋(20kg)73×49×12
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24773866
2020-07-15
用途: なすびに使う

長雨で根が弱くなっているので化成に代えて有機のリン酸が多い油かすをやってみようとおもう。

対象商品 : 24773866
2019-06-16
用途: 庭木の肥料として
教育・研究機関

届いて早速、庭木の肥料として使いました。すぐに効果は確認できませんが、2週間ほどたった今、生け垣の木々は元気に育っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする