曜日別特売

硫安

硫安 - あかぎ園芸硫安 - あかぎ園芸
(8件のレビュー)

即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。

仕様まきやすいタイプ粒状
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247739021袋(3kg)35×26×5
オープン
729
802(税込)
当日出荷
247738931袋(1kg)25×20×3
オープン
取扱い終了
247739181袋(10kg)53×38×8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: カルスnc-rと一緒に使っています。
ヤマサファーム農・林・水産業

天然のぼかし肥料が畑で作ることが出来るので毎回使用しています。

2025-03-03
用途: 芝生の追い土と混ぜるため
製造業

米ぬかと黒土と混ぜて使ってます。毎年きれいな芝生が育ってます。

対象商品 : 24773902
2023-03-11
用途: ブルーベリーに
サービス業

ブルーベリーの庭植えに3月に少し蒔きました。また6月頃に少し蒔いて、ブルーベリーに与えます。

対象商品 : 24773893
2019-12-13
用途: ホウレンソウ他、葉物野菜の追肥
サービス業

硫安は追肥としてそのまま使うことも出来ますが、より迅速は効果を求める場合には水に溶かして使います。一般的に硫安は水に溶けやすいとありますが、本商品は少量の水に溶かして目的倍率で希釈して使うと確実です。
1度くらいの散布では目に見える効果は期待出来ませんが栽培後期に継続して使うと良いように思います。

2が参考にしています
対象商品 : 24773902
2019-06-28
用途: 野菜の 肥料補助として。
その他業種

家庭菜園で きゅうりの 下葉が 黄色になってくるので 調べたら
窒素と不足が原因とでていましたので購入.下葉の黄色くなるのは おさまりました。
他にも 何種類か 野菜を栽培しているので 他にも使用しています。

対象商品 : 24773902
2017-07-08
用途: ブルーベリーの土壌改良
その他業種

酸性度を好むブルーベリーの成木5本の実が小さいので土壌改良に購入しました。国産品で見た目も綺麗な粒状で水にも解け易く効果に期待してます。これから何回かに分けて使用し効果が出たら再購入するつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 24773902
2023-09-29
用途: 畑作業
WAKANAアンフラワーその他業種

堆肥として籾殻と一緒に使いました。店頭では少量しか売ってなくて高い。こちらで見つけて購入しました。

対象商品 : 24773902
2017-08-06
用途: 菜園アンモニア系窒素施肥
教育・研究機関

水に溶かして、即効性窒素肥料として、元気回復カンフル剤的に使用するには便利です。特に、ブルーベリー用に活用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする