曜日別特売

バットグアノ まきやすい!粒状

バットグアノ まきやすい!粒状 - あかぎ園芸バットグアノ まきやすい!粒状 - あかぎ園芸バットグアノ まきやすい!粒状 - あかぎ園芸バットグアノ まきやすい!粒状 - あかぎ園芸
(17件のレビュー)

天然有機質100%!
リン酸肥料。
花・実・野菜の成長を助ける。

適合作物花・実・野菜仕様有機の肥料・まきやすいタイプ粒状
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247739631袋(3kg)34×28×4
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
247739541袋(500g)22×17×3
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24773963
2025-12-20
用途:
その他業種

家庭菜園で秋冬野菜から散布開始  ブロッコリー 玉ねぎに蒔いて経過観察中です。 効きが遅いのが特徴ですが1ヶ月経過でブロッコリーは効いてきた感じで葉が大きくなってきました。継続使用とリピ予定です

2025-08-01
用途: 園芸
サービス業

庭の土の改良にこのコウモリの糞がいいというので使ってます。においもなくいいですね。

対象商品 : 24773963
2024-10-22
用途: ガーデニング
農・林・水産業

バットグアノはいつも使っている肥料です。化学肥料ではないので、果樹にも安心して使えます。臭いは無くて、効果はしっかり!この商品はコスパがいいのでGood♪

2024-05-12
用途:
小林海産農・林・水産業

顆粒状でとても使いやすいです。
効果はゆっくりと効いてくるようです。
また購入します。

対象商品 : 24773963
2023-10-25
用途: 花用の肥料として

以前も購入して使っていました。粒の大きさが手頃で使いやすいです。

対象商品 : 24773963
2023-09-26
用途: 花類の肥料
建設業・工事業

リンを多く含むとの事で使用を始めましたが、花付きはいいように思います。価格も安いので遠慮なく使えて匂いもほとんどなく経済的です。

対象商品 : 24773963
2023-04-26
用途: コーヒーの木の成長に欠かせない
日本コナコーヒー文化推進協会教育・研究機関

匂いもあまり無く、粒状で扱いやすい。
パッケージがグロい、デザインがよくない

対象商品 : 24773963
2022-12-09
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

匂いもなくとても扱いやすい肥料です。主に家庭菜園のいちごに使用しています。あるのとないのでは違う気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする