石灰窒素

石灰窒素 - あかぎ園芸石灰窒素 - あかぎ園芸
(14件のレビュー)

緩効性で肥持ちが良く、窒素分補給と石炭施肥の役目を果たす元肥。

タイプ粒状寸法(縦×横×高さH)(cm)25×19×3内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774006
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 石灰窒素畑用
米屋倶楽部サービス業

石灰窒素を買ってみて気が付きました良く確認もせず粒ではなく粉でした
残念

2024-11-18
用途: 家庭菜園の土壌改良

近所のホームセンターでは手に入らないものが、少量で購入できるのはうれしいです。物は粒状となっていますが、崩れて粉状態になっているものもあるので、風が強くなくても吸い込んだり触れてしまわないようにマスクと手袋は必要です。

対象商品 : 24774006
2023-09-14
用途: プランターの土の再利用
医療・福祉・介護関連業

使い古した土の消毒と再利用に向けた窒素成分の補給には打ってつけの商品ですね。適度な量が入っていて、使い易い。

対象商品 : 24774006
2023-03-01
用途: 春の植え付け前の土壌整備
個人のお客様

去年根こぶ線虫対策にと石灰窒素を部分的に試してみて、ちょっといい感じだったので今年は場所を広げて苦土石灰と共にカルシウムマグネシウム窒素の供給と害虫の防除も兼ねてみるつもりです。1kgの単位としてはほかで購入するよりも安く購入できるとおもいました。

対象商品 : 24774006
2023-04-11
用途: 畑の土作り

畑の殺菌とカルシウムの補給、また土作りに有効です。

2022-06-19
用途: 自宅の園芸
その他業種

猫の額ほどの小さな畑ですが、毎年除菌や除草に手間取っています…石灰窒素の効果を知り試そうと思います。効果があればいいけど…

2が参考にしています
対象商品 : 24774006
2022-02-19
用途: ジャガイモの作付け予定地での使用
アイング株式会社

ジャガイモの作付け予定地で、根切り虫発生していたので、石灰窒素で消毒効果を見る為・堆肥敷設効果を見る為実施

2が参考にしています
対象商品 : 24774006
2021-08-17
用途: 畑の土作りに
不動産業

有機栽培農園での太陽光消毒を行う際に、こちらの商品を利用。
さらさらとした小粒サイズで、簡単に散布できました。
効果に期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
1が参考にしています
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする