消石灰

消石灰 - あかぎ園芸消石灰 - あかぎ園芸消石灰 - あかぎ園芸消石灰 - あかぎ園芸消石灰 - あかぎ園芸消石灰 - あかぎ園芸
(3件のレビュー)

生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。

タイプ粉末
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247740671袋(1kg)28×20×3
オープン
449
494(税込)
当日出荷
247740761袋(5kg)47×31×5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
247740851袋(10kg)58×38×7
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
286692801セット(10kg×2袋)58×38×7
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 急な作物(南瓜)のうどんこ病に対応
農・林・水産業

作物がうどんこ病にかかり必要に応じ早急な対応が必要となり購入しました、対応後の残り分も一般に酸性土壌にこの夏に無駄なく使用検討してます。

対象商品 : 24774067
2019-11-12
用途: 中和剤として使用
卸売・小売業

1KG入れの為、いくら使ってもなくなることがなく、kg単位では非常にお安く販売されています。中和剤として使用していますので、中和具合は大変いいです。

対象商品 : 24774067
2019-01-30
用途: 廃液の中和
教育・研究機関

園芸ではなく、酸性廃液を中和するのに使用しています。問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする