粒状混合消石灰

粒状混合消石灰 - あかぎ園芸粒状混合消石灰 - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。

仕様まきやすいタイプ粒状寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7内容量1袋(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774146
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774146
2018-12-27
用途: 樹木の植付けの土壌にまいた。
光圓寺その他業種

顆粒でまきやすく、短時間で終わった。馬糞の肥料に効果ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
1が参考にしています
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする