曜日別特売

有機石灰

有機石灰 - あかぎ園芸有機石灰 - あかぎ園芸有機石灰 - あかぎ園芸有機石灰 - あかぎ園芸有機石灰 - あかぎ園芸有機石灰 - あかぎ園芸有機石灰 - あかぎ園芸有機石灰 - あかぎ園芸
(11件のレビュー)

カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。

タイプ粉末仕様有機の肥料
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247741641袋(5kg)40×30×5
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
247741821袋(20kg)60×42×9
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
特別運賃
247741551袋(1kg)25×20×3
オープン
459
505(税込)
当日出荷
247741731袋(10kg)48×35×7
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: タマネギ 畑に
その他業種

牡蠣殻メインですから
撒いて即植え付けできます
もう少し安いとありがたい

1が参考にしています
対象商品 : 24774164
2024-05-12
用途: 扱いやすい石灰
サービス業

トマトの栽培に「あかぎ園芸・有機石灰」を初めて使用しました。とても綺麗な石灰で
土との馴染みも良く、一緒に注文した肥料と土に混ぜ込みましたので、今年は味の良いトマトが期待できそうです。

対象商品 : 24774155
2024-07-14
用途: 園芸用
製造業

新しく鉢植えを作るときに使用しています。小さな花にも土に混ぜて使っています。安心して使えます。

対象商品 : 24774155
2023-04-18
用途: 鼻と野菜の元肥に混ぜて施肥。
その他業種

無農薬、有機栽培をしているので一番安心して使える石灰です。野菜や花のほか果樹の根元にも穴を掘ってあ与えています。

対象商品 : 24774164
2022-09-06
用途: 家庭菜園の土壌改良
卸売・小売業

有機石灰は初めてですが、土とのなじみ方が良いと感じました。使いやすいです。

対象商品 : 24774155
2022-02-08
用途: トマトの尻ぐされ病防止
卸売・小売業

強いアルカリに土壌が傾く事を嫌い、この有機石灰を混和している。土壌酸度も程良く、今後も使用していく。

対象商品 : 24774155
2021-08-16
用途: アーティ―チョークの植え替え
その他業種

アルカリ性の土を好むアーティ―チョークの植え替え時に、購入して使用しました。鉢植えのアーティ―チョークは5年くらいはそのまま植え替えないで良いそうなので やわらかく効き目がありそうなでこちらを購入してみました
今のところ順調に育っています

対象商品 : 24774164
2021-05-14
用途: 園芸
医療・福祉・介護関連業

hcにもっと安いものがあるのですが重いのでこちらで求めました。良いものだと思います。もう少し入ってたら嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする