あかぎ園芸
花の肥料 置くだけ
ゆっくりと効く安心な大粒化成肥料。
プランターや花壇におくだけ。
適合作物
プランター、花壇
仕様
室内でも安心・まきやすい
タイプ
球状
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
21×16×3
内容量
1袋(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774216
‐
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください