フラワーボール(花の肥料)

フラワーボール(花の肥料) - あかぎ園芸フラワーボール(花の肥料) - あかぎ園芸フラワーボール(花の肥料) - あかぎ園芸フラワーボール(花の肥料) - あかぎ園芸フラワーボール(花の肥料) - あかぎ園芸フラワーボール(花の肥料) - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

ゆっくりと効く安心な大粒化成肥料。
プランターや花壇におくだけ。

適合作物プランター、花壇仕様室内でも安心・まきやすいタイプ球状
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247742251袋(700g)23×19×4
オープン
379
417(税込)
当日出荷
247742341袋(2kg)32×25×4
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
247742431袋(3kg)35×27×6
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774225
2025-12-22
用途: 花苗の肥料
その他業種

花の苗を沢山作っているのでこのサイズは必須です
このサイズじゃないと、やったかやらなかったか分からなくてなるんです
昔は100均でよく買ってましたが、こちらの方が粒が割と揃っていて、溶けやすい(柔らかくなるのが速い)ようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする