花の肥料 置くだけ

花の肥料 置くだけ - あかぎ園芸花の肥料 置くだけ - あかぎ園芸
(3件のレビュー)

ゆっくりと効く安心な大粒化成肥料。
プランターや花壇におくだけ。

適合作物プランター、花壇仕様室内でも安心・まきやすいタイプ球状容量(kg)5寸法(縦×横×高さH)(cm)42×30×6内容量1袋(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774252
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774252
2023-08-04
用途: 植物や花のお手入れ
サービス業

植物や花の色がキレイになり、イキイキして葉の緑の色が濃くなり見る事やお手入れが、楽しくなりました。また購入したいです。

対象商品 : 24774252
2019-02-18
用途: 庭の肥料

肥料を与えたい植物の周囲に置くことができるのが便利

対象商品 : 24774252
2019-05-21
用途: 園芸時の肥料
サービス業

趣味の園芸で使用させてもらっています。
まくだけの簡単な肥料やりで持続効果もあり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする