あかぎ園芸
草花・球根の肥料
有機と無機のいいとこ取り。
花・球根を育てるリン酸・カリを強化した肥料。
適合作物
花・球根
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
2
寸法(縦×横×高さH)(cm)
28×23×6
内容量
1袋(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774313
‐
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください