曜日別特売

観葉植物の肥料

観葉植物の肥料 - あかぎ園芸観葉植物の肥料 - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

葉の緑を鮮やかに、ニオイが少なく室内でも安心な肥料。

適合作物観葉植物仕様室内でも安心・まきやすいタイプ球状容量(g)500寸法(縦×横×高さH)(cm)21×17×3内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774347
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774347
2023-09-06
用途: 観葉植物用に
その他業種

観葉植物用の肥料に購入しました。
追肥で数個鉢にころがすだけですが、効果もあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする