あかぎ園芸
サボテンの肥料
サボテンの生長にあわせてゆっくり長く効く肥料。
適合作物
サボテン
仕様
室内でも安心・まきやすい
タイプ
球状
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
22×17×3
内容量
1袋(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774356
‐
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください