あかぎ園芸
シンビ・洋らんの肥料
鮮やかな花を咲かせるリン酸強化。
ニオイ・虫・カビの心配がない。
適合作物
花
仕様
室内でも安心・まきやすい
タイプ
球状
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
21×17×3
内容量
1袋(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774365
‐
オープン
¥
378
¥
416
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください