あかぎ園芸
鉢花・プランターの肥料
肥料3要素をバランス良く含み、ゆっくりと効く安心な化成肥料。
適合作物
鉢花・プランター
タイプ
球状
仕様
室内でも安心・まきやすい
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
21×16×3
内容量
1袋(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774374
‐
500
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください