ブルーベリーの肥料

ブルーベリーの肥料 - あかぎ園芸ブルーベリーの肥料 - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

苦土成分により美味しい実が収穫でき、酸性に調整された有機100%肥料。

適合作物ブルーベリー仕様有機の肥料タイプ粒状容量(g)500寸法(縦×横×高さH)(cm)21×17×4内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774392
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774392
2019-08-24
用途: 何年か前に、妻に、母の日のプレゼントとして買ったブルーベリーの鉢植えの肥料として。
その他業種

すぐに元気になり、来年もたくさん実をつけてくれることを楽しみにしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする