曜日別特売

シクラメンの肥料

シクラメンの肥料 - あかぎ園芸シクラメンの肥料 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

バランスの良い成分で、ニオイが少なく室内でも安心。

適合作物シクラメン仕様室内でも安心・まきやすいタイプ球状容量(g)500寸法(縦×横×高さH)(cm)21×17×3内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774408
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774408
2023-05-06
用途: 室内用でシクラメンを鑑賞しています。翌シーズンに向けての作業用。
その他業種

しっかりり肥料を与えて、毎年恒例の作業に欠かせません。
この価格で入手できるのは大変ありがたいです。

対象商品 : 24774408
2020-01-21
用途: シクラメンの手入れ

シクラメンを年末5鉢買ってしまい、手入れの為購入。価格が安く楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする