芝の肥料

芝の肥料 - あかぎ園芸芝の肥料 - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

細粒タイプの化成肥料で、肥料3要素をバランス良く含む

適合作物仕様室内でも安心・まきやすいタイプ細粒容量(kg)1寸法(縦×横×高さH)(cm)25×20×3内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774417
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774417
2022-08-19
用途: 芝の肥料に。
農・林・水産業

自宅の芝に使用しました。雨の前日に巻くことで広がるとのことで、説明書通りに撒きましました。効果はこれからでしょうが、粒状なので撒きやすく、値段も安いのでリピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする