100%有機 芝の肥料

100%有機 芝の肥料 - あかぎ園芸100%有機 芝の肥料 - あかぎ園芸
(17件のレビュー)

家庭菜園にも使え、醗酵鶏ふん・菌体肥料・二化鉄をブレンドした肥料。

適合作物仕様有機の肥料・まきやすいタイプ細粒容量(kg)5寸法(縦×横×高さH)(cm)46×32×5内容量1袋(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774426
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774426
2026-02-22
用途: 芝生の追肥

10坪の芝生なので、ちょうど使い切れるので使いやすい。定期的に使いたい。

2025-05-25
用途: 芝生への肥料散布

有機原料を使っているので、芝生がきれいに育つ肥料です、顆粒状なので散布が楽です。徐々に芝に肥料成分が浸透するので、比較的長期間にわたって肥料の効果が続くので散布回数が少なくて済みます。価格も納得価格で家計に優しいです。

1が参考にしています
2025-08-01
用途: 園芸
サービス業

庭に自分で芝を張ったのでその栄養剤として初期に使いました。効いているようです。

対象商品 : 24774426
2024-05-19
用途: 西洋芝の種をまき,同時に使用.
サービス業

芝生の芽が出てきました.肥料は,ここからが頑張りどころでしょうか.比較のしようがないので難しいですが,変なニオイとかしないので安心して撒けます.

1が参考にしています
対象商品 : 24774426
2024-03-24
用途: 芝の肥料として使用
製造業

他の商品と合わせて購入しましたが、送料を含めたコストを考えると良い商品だと思います。

対象商品 : 24774426
2023-07-25
用途: 芝の施肥に
サービス業

顆粒で巻きやすい。有機肥料なので臭いはあるが散水すると減った気がする。

対象商品 : 24774426
2023-06-12
用途: 芝への肥料
フューチャー・テクノス株式会社医療・福祉・介護関連業

撒きやすいのがいいですね。まだ一度しか撒いてませんが効果ありそうです

対象商品 : 24774426
2022-06-01
用途: 芝刈り後
不動産業

芝を刈った後にぱらぱらと全体にまくと青々とした芝が出てまんぞくです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする