くだものの肥料

くだものの肥料 - あかぎ園芸くだものの肥料 - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

おいしい実を育てるリン酸を強化した、くだもの専用肥料。

適合作物くだもの仕様有機の肥料・まきやすいタイプ粒状容量(g)500寸法(縦×横×高さH)(cm)21×17×4内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774435
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774435
2026-02-22
用途: イチジクの木への追肥

1回の追肥で使い切れるので使いやすい。効果の程は夏の収穫を見てから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする