あかぎ園芸
庭木・花木の肥料
油粕などの有機質主体、バランスのとれた成分を配合した肥料。
適合作物
庭木・花木
仕様
有機の肥料・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
2
寸法(縦×横×高さH)(cm)
31×24×6
内容量
1袋(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774444
‐
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください