つぶつぶ有機野菜の肥料

つぶつぶ有機野菜の肥料 - あかぎ園芸つぶつぶ有機野菜の肥料 - あかぎ園芸つぶつぶ有機野菜の肥料 - あかぎ園芸つぶつぶ有機野菜の肥料 - あかぎ園芸
(4件のレビュー)

つぶつぶ有機シリーズの野菜専用。
まき易い、臭わない、汚れない!
濃縮複合活性酵素配合でパワーアップ。
ほとんどの野菜に使用でき、家庭菜園におすすめ。

適合作物野菜仕様つぶつぶ良品・まきやすいタイプ粒状
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247744781袋(5kg)549×33×9
オープン
719
791(税込)
当日出荷
247744871袋(10kg)1055×40×10
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
特別運賃
286692891セット(10kg×2袋)1055×40×10
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: トマト栽培
サービス業

ミニトマトの元肥に使い、たくさんのミニトマトが収穫出来ました。

対象商品 : 24774478
2022-06-02
用途: つぶつぶの粒粒の有機野菜
株式会社エステー工業サービス業

この商品は巻きやすく手につかずとてもまきやすい巻きやすい肥料です。

対象商品 : 24774487
2021-07-10
用途: 家庭菜園の肥料
教育・研究機関

今までは、化成肥料を使用しておりましたが、此方を使った所、野菜の育ちが違いますし肥料の効果が持続します。粒状なので数回程度の追肥で済みますし使った感じは、良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24774478
2018-07-29
用途: 野菜の肥料として
酒井工房

粒錠なので、多少風のあるときでも散らないで、撒きやすい。粉末だと朝露に濡れた野菜の葉などに付着して、撒くのにも気を使っていたが、これだとあまり気にせず撒けるし臭いも少なくて気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする