実のなる野菜の肥料

実のなる野菜の肥料 - あかぎ園芸実のなる野菜の肥料 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。
ナス・キュウリ・トマト・ピーマン・オクラ等、実を食する野菜専用の肥料。

適合作物野菜仕様つぶつぶ良品・まきやすいタイプ粒状容量(kg)2寸法(縦×横×高さH)(cm)32×25×4内容量1袋(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774496
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-10
用途: トマト栽培
サービス業

昨年、トマトの露地栽培の追肥として使用したところ、大変良いミニトマトがたくさん
収穫できなので、今年はリピートで元肥として使用します。

対象商品 : 24774496
2023-07-14
用途: トマト栽培
サービス業

トマトのプランター栽培と今年からは露地栽培にも挑戦しています。現在トマトの1段目の実を収穫していますが露地で栽培のトマトの実はプランター栽培の約2倍近く大きいです。今は5段目の茎が細くなってきたので、以前から興味があった「あかぎ園芸:実のなる野菜の肥料」を追肥として使用しました。元肥で使った肥料との違いがどのように出るのか結果が楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする