果菜1号

果菜1号 - あかぎ園芸果菜1号 - あかぎ園芸

粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。
ナス・キュウリ・トマト・ピーマン・オクラ等、実を食する野菜専用の肥料。

適合作物ナス・キュウリ・トマト・ピーマン・オクラ等、実を食する野菜仕様つぶつぶ良品・まきやすいタイプ粒状容量(kg)10寸法(縦×横×高さH)(cm)44×32×7内容量1袋(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774505
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする