あかぎ園芸
葉物野菜の肥料
粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。
小松菜・ほうれん草・レタス・チンゲン菜等、葉を食する野菜専用の肥料。
適合作物
小松菜・ほうれん草・レタス・チンゲン菜等、葉を食する野菜
仕様
つぶつぶ良品・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
2
寸法(縦×横×高さH)(cm)
32×25×4
内容量
1袋(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774523
‐
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください