つぶつぶ有機 寒肥

つぶつぶ有機 寒肥 - あかぎ園芸つぶつぶ有機 寒肥 - あかぎ園芸

チッソ・リン酸・カリをバランスよく含んだ、有機質主体(60%)のまき易い粒状タイプの肥料。
果樹・花木の場合は根元のまわりに、花壇・菜園の場合は、1坪あたり500gを目安に施す。

適合作物バラタイプ粒状仕様つぶつぶ良品・まきやすい容量(kg)2寸法(縦×横×高さH)(cm)33×26×5内容量1袋(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247745662
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする