実のなる野菜の肥料

実のなる野菜の肥料 - あかぎ園芸実のなる野菜の肥料 - あかぎ園芸

肥料3要素が6・8・3、有機質を配合した植物に優しい肥料。

適合作物実のなる野菜仕様有機入り肥料タイプ粒・粉ミックス容量(kg)10寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×9内容量1袋(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774575
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする