あかぎ園芸
葉物野菜の肥料
肥料3要素が、10・2・7、有機質を配合した植物に優しい肥料。
適合作物
葉物野菜
仕様
有機入り肥料
タイプ
粒・粉ミックス
容量(kg)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
55×38×9
内容量
1袋(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774584
‐
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください