ねぎ・玉ねぎの肥料

ねぎ・玉ねぎの肥料 - あかぎ園芸ねぎ・玉ねぎの肥料 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

肥料3要素が、7・8・7、有機質を配合した植物に優しい肥料。

適合作物ねぎ・玉ねぎ仕様有機入り肥料タイプ粒・粉ミックス容量(kg)10寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×9内容量1袋(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774593
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774593
2021-03-03
用途: 趣味の菜園での「タマネギ栽培」
その他業種

肥料にも、様々なバランスがあることに気づかされました。
ねぎ、タマネギ専用の肥料を使って、栽培に挑戦中です。

対象商品 : 24774593
2020-10-13
用途: タマネギ栽培
その他業種

おおよその撒く量が分かると良いですね 例:〇〇㎡当たり〇〇g

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする