あかぎ園芸
どんどん伸びる緑のカーテンの肥料
(1件のレビュー)
肥料3要素をバランス良く含み、緑のカーテン・つる性植物の栽培に適した化成肥料。
水やりと共に肥料分が溶け出し、土の表面に置くだけ。
適合作物
ゴーヤ・きゅうりなどつる性植物
仕様
室内でも安心・まきやすい
タイプ
粒状
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
21×17×3
内容量
1袋(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774636
‐
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください