牛ふん

牛ふん - あかぎ園芸牛ふん - あかぎ園芸牛ふん - あかぎ園芸牛ふん - あかぎ園芸牛ふん - あかぎ園芸牛ふん - あかぎ園芸牛ふん - あかぎ園芸
(5件のレビュー)
仕様有機の肥料
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247746881袋(2L)229×21×5
オープン
319
351(税込)
当日出荷
247746971袋(10L)1047×35×8
オープン
339
373(税込)
当日出荷
特別運賃
247747061袋(20L)2056×38×10
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
特別運賃
286692641セット(10L×4袋)1047×35×8
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774688
2023-10-10
用途: 家庭菜園
サービス業

庭の一角の約2平米を家庭菜園とするための土壌造りの一環として購入。
大容量では無く使い切りサイズ(正確には2回分)なので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24774706
2022-10-19
用途: 園芸用

即効性では無いので、未だ変化は分からないが、
これから土が良くなる感じはします。

1が参考にしています
対象商品 : 24774706
2021-04-12
用途: 家庭菜園
卸売・小売業

牛糞は土をフカフカにしてくれます。作付け前に土に漉き込みます。匂いもなくべとつかず
とても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24774688
2020-07-11
用途: ガーデニング

手でつまむと粉状態になるので薄く撒けて良い。少ししか使わないので丁度良いサイズ。

対象商品 : 24774706
2020-03-31
用途: 家庭菜園の肥料
その他業種

昨年も使用したが、以外に匂いが少なく重宝したので、今回は大きめの
ものを注文した。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする