バラ用牛ふん

バラ用牛ふん - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

牛ふんにバーグ等の有機質を配合し仕上げたバラ用の元肥入り堆肥。

適合作物バラ仕様有機の肥料・乾燥良品容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)37×28×6内容量1袋(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774758
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774758
2018-12-11
用途: バラの苗鉢用
その他業種

乾燥牛ふんで有機質を配合している牛ふんなので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする