曜日別特売

醗酵鶏ふん(10L)

醗酵鶏ふん(10L) - あかぎ園芸醗酵鶏ふん(10L) - あかぎ園芸
(12件のレビュー)

鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。

適合作物野菜仕様有機の肥料タイプ粒状寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7内容量1袋(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774873
オープン
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 家庭菜園の肥料として使っています。
不動産業

家庭菜園の肥料として使っています。土が良くなかったのでこの鶏ふんを混ぜて土壌改良として使っていますが、夏野菜が順調に育ってきました。

対象商品 : 24774873
2024-07-04
用途: 家庭菜園の肥料
教育・研究機関

非常に良い。有機100%・完全無農薬でもう何年も家庭菜園を続けている。有機肥料の内でも、発酵鶏糞・牛糞堆肥・骨粉油かす・草木灰などを、他の総合有機肥料と共に、作物ごとに調合し、「何には何と何をこれくらい」といった風に、経験と勘とで、色々と混ぜ合わせて作っている。なかでも、発酵鶏糞は強い味方だ。

対象商品 : 24774873
2024-05-21
用途: 排水処理にて使用
フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社製造業

安くて毎回リピしています。
安価なのでとても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 24774873
2023-04-21
用途: ガーデニング
サービス業

いろいろな肥料がありますが、鶏糞が一番いいとの記事をどこかで見たので、鶏糞を土に入れます。
土作りにいいものです。

1が参考にしています
対象商品 : 24774873
2022-12-23
用途: 庭の手入れ
織匠村井製造業

以前は別々に購入していたのが、手間が省けて良かった。

対象商品 : 24774873
2023-02-02
用途: 園芸。土地改良、腐葉土作成用。
知恵の輪有限会社 関東事務所

土地質改善のため腐葉土作成。使用希望の量に丁度合致した容量。

対象商品 : 24774873
2022-02-24
用途: 施肥
製造業

定番の肥料なのであらゆる植物に使えます。価格、質、量、満足です。

対象商品 : 24774873
2020-04-27
用途: トマトの苗を植えて土を耕す時
その他業種

昨年にトマトの苗を植えて土を耕す時にこの鶏糞を使いましたらトマトが沢山収穫できて、このトマトの味が大変良かった思い出があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする