醗酵鶏ふん

醗酵鶏ふん - あかぎ園芸醗酵鶏ふん - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。

適合作物野菜仕様有機の肥料タイプ粒状容量(kg)10寸法(縦×横×高さH)(cm)60×39×8内容量1袋(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774882
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774882
2021-11-11
用途: 畑の肥料
その他業種

効果は未だわかりませんが、大丈夫でしょう。発酵済みで、匂いも控えめで、良い感じです。

対象商品 : 24774882
2021-06-17
用途: 有機液肥の原料として使用
農・林・水産業

実肥用のリン成分ように使用しています。安価に有機液肥が作成できるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする